ELPA
コンパクトタップ 3個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)
合計1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー
プラグ形状
スイングプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81953917
A-CT003B(W)
オープン
¥
588
¥
647
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください