曜日別特売

ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線

ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 - ELPAちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 - ELPAちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 - ELPAちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 - ELPAちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 - ELPAちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 - ELPAちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 - ELPAちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 - ELPA
(1件のレビュー)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。

使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1500までプラグ形状スイングプラグ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81953978W-1501B(W)1個-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81953987W-1502NB(W)1個-
オープン
598
658(税込)
当日出荷
81953996W-1501B3P(W)1セット(3本)0.1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81953996W-1501B3P(W)81953978W-1501B(W)W-1501B3P(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA 81953978ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線ELPA1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81953987
2021-07-18
用途: テーブルタップ周りの整理
運輸・通信業

大き目のACアダプターを使用するとターブルタップ周りが煩雑になるので購入。
タコ足配線になりすぎないように気を付けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする