曜日別特売

ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ

ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ - ELPAちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ - ELPAちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ - ELPAちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ - ELPAちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ - ELPA
(2件のレビュー)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。

使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81954005WB-CT303B(W)0.3
オープン
570
627(税込)
当日出荷
81954014WB-CT305B(W)0.5
オープン
645
710(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81954005
2020-07-21
用途: 電源を取りづらい位置のコンセントへの接続時
教育・研究機関

たまたま、電源を取りづらい位置に設置されているコンセントの利用頻度が多く、こういう商品を探していました! 非常に便利で、かがんだ状態で使いづらいコンセントを利用することがなくなり、腰への毎回の負担が減り、大満足です。
若干、個体差なのか? このタップをコンセントにさす時に、ほどほどの抵抗があります(金属板の並行性の問題かもしれません)
だからと言って、通電には問題ありません。

対象商品 : 81954005
2020-05-15
用途: コスパに優れている
サービス業

短めの電源タップを探していましたが、値段に合うものが見つからず困っていました。このELPAの製品は、コンセントが曲がるだけでなくデザインもシンプルで優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする