ELPA
PPロック
タグ付け、結束に便利
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
3.8
色
クリア
引張強度(kg)
3.6
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81955947
KBP-N075050(C)
75
75
オープン
¥
227
¥
250
(税込)
当日出荷
81955956
KBP-N125050(C)
125
125
オープン
¥
227
¥
250
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください