<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブルCOOLER MASTER税込¥2,380¥2,164
<Thermal Pad(0.5 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプCOOLER MASTER税込¥880¥800
<Thermal Pad(1.0 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ1.0mmタイプCOOLER MASTER税込¥1,180¥1,073


家電の消費電力(待機電力含む)・電気料金が目に見えるので、節電のきっかけになりました。良い買い物になりました。
コンセントに挿しておくだけで、日々の電気使用料が分かり、又色々な物にも使用出来るので、非常に良いと感じて居ます。
ボタンで表示切替が出来るのはとても良いです。 他社の製品は2秒位でかってに変わって行くので、見逃す事が多くて見にくいので、それに比べたらとても良いです。
また料金設定が出来るのもとてもよいです。
出来れば千円前後の価格で販売して欲しいです。
そうすれば、もっと何個も買って付けたいです。
家電製品の待機電力測定に利用しています。
目安としてみているので、精度はそれほど求めていません。
お値段相当です。
商品がついて早々に取り付けました。以前から、自分の寝室にあるテレビの電気料金が気になっていました。めったにTVのコンセントを抜くことはありませんが、以前、抜いた時「火花」が少し出たので、かなり待機電力があるのでは?と思っていました。まだ、取り付けて4日ですのでザックリとしか分かりませんが、思ったより消費電力が少なかったので、安心しました。