曜日別特売

ワイヤレスピンポン

ワイヤレスピンポン - ELPA

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!
電波の到達距離は見通し約50m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。

付属品取付ネジ3本 両面テープ1枚使用温度範囲(℃)0~40音量約75dB/1m使用電池【受信器】単二形アルカリ乾電池×3本(別売)【押ボタン送信器】コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電波到達距離(m)見通し約50m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81956997AWP-301
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81956997AWP-30119837799AWP-500AWP-301 ワイヤレスピンポン ELPA 19837799ワイヤレスピンポンELPA1セット
3,229
税込3,552
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする