曜日別特売

センサーライト用マグネット

センサーライト用マグネット - ELPAセンサーライト用マグネット - ELPA
(2件のレビュー)

鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能!
耐候性結束バンド300mmX2本付属
強力磁石で簡単取付
センサーライト重量1kgまで取付可能
メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます
(ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81957024ESL-MG
オープン
1,327
1,460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81957024
2021-08-23
用途: センサーライト取付

アイデアやコンセプトは良いと思うし、便利は便利なんですが・・・
磁力がイマイチで場所を選びますね。平面の金属にはしっかり付きますが、平面じゃないところでは劇的に磁力が落ちる。トタンとも相性は良くない。たまたま近くにあった灯油タンクに付けたときはしっかり付きました。
原材料費と使用感からいくと金額は正直高いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 81957024
2019-02-15
用途: センサーライトを物置につける
金融・保険業

物置に簡単につけられ、ねじに比べて取り外しが楽なため使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする