曜日別特売

ふた付きポリジョッキ 5L

ふた付きポリジョッキ 5L - 古河薬品工業
(13件のレビュー)

最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。

容量(L)5付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8196387590-025
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: オイルジョッキとして

蓋つきで普通ノズルのジョッキがほしかったのでこちらを購入、価格も安く使用すにも問題なく使えます。使わない時もごみの侵入も防げるのが良い

対象商品 : 81963875
2024-04-26
用途: 社用車のオイル交換
株式会社エヌ・エー・エルサービス業

社用車が全車軽自動車なので、5Lのジョッキは容量が多いかな?
と思っていましたが、ノズルもちょうどいい長さで、大きくて困ることはありませんでした。
何しろ蓋つきがありがたいです。

対象商品 : 81963875
2023-03-21
用途: 油脂類等の補充作業用
農・林・水産業

今回、古河薬品工業製のオイルジョッキにしたのはノズルのフタとジョッキのフタが有りゴミやホコリが入りにくそうだったから購入しました。また別売りでロングノズルや替えノズルやロングノズルホルダーもあったので、必要に合わせて変えられそうだったのでこちらにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 81963875
2023-02-18
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

冷却水を交換したときに補給する水を入れるのに使用しています。蓋があるのでゴミが入りにくくて便利です。

対象商品 : 81963875
2022-06-16
用途: ATF、CVTF交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

注入時、ロートに注ぐだけの目的なので、あえてロングノズルでないものを選択しました。複数のATF、CVTFを使い分ける必要が生じてきたので、今回フルードごとの専用ジョッキとして追加で揃えました。エンジンオイルよりもゴミの混入に神経を使うので、蓋とキャップの両方が付いているのは大変便利です。必要に応じて追加で購入検討したいと思います。

対象商品 : 81963875
2022-03-21
用途: 愛車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

注入口にフタがあってゴミほこりなど入らなくていいですね。フタがぱちんと固定出来ればなおさら良かったんですけど

対象商品 : 81963875
2023-01-09
用途: エンジンオイル注入
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーのノズル内にメッシュがついているジョッキを使っていましたが、15W-50など高粘度油を入れようとするととにかく時間がかかり、5分くらいずっとジョッキを持ってないといけずとても疲れます。
これはメッシュなど無く高粘度油でもドバドバ入っていきすぐにオイル注入が終わりました。
ノズルが結構短いので、フィラーの位置が低いエンジンでは使いづらいかもしれません。
フタは上に被っているだけでパチンと閉まるものではありませんが、保管中ホコリや虫が入らないようにするだけなら十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 81963875
2021-02-12
用途: 車や農機など
農・林・水産業

オイル交換や石油や軽油やガソリンなど使い分けです、サイズは色々ある方がいいかもしれませんね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする