一般用両面テープ

一般用両面テープ - ニトムズ一般用両面テープ - ニトムズ一般用両面テープ - ニトムズ一般用両面テープ - ニトムズ一般用両面テープ - ニトムズ一般用両面テープ - ニトムズ一般用両面テープ - ニトムズ一般用両面テープ - ニトムズ
(6件のレビュー)

不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。

用途
紙工作や木工作の仮止め、接着に
写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに
材質不織布主なワークパーツ
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81958756J04101巻5200.10不織布一般用
100
70
77(税込)
当日出荷
81958765J04111巻10200.10不織布一般用
190
159
175(税込)
当日出荷
81958774J04121巻15200.10不織布一般用
290
269
296(税込)
当日出荷
81958783J04131巻20200.10不織布一般用
380
329
362(税込)
当日出荷
81958792J04141巻25200.10不織布一般用
480
409
450(税込)
当日出荷
81958808J04151巻30200.10不織布一般用
560
489
538(税込)
当日出荷
81958826J04171巻50200.10不織布一般用
960
769
846(税込)
当日出荷
57078255J04101ケース(180巻)5200.10不織布一般用
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57078264J04111ケース(180巻)10200.10不織布一般用
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81958817J04161巻40200.10不織布一般用
オープン
取扱い終了
代替品有
81958844J04191巻100200.10不織布一般用
オープン
取扱い終了
代替品有
57078273J04121ケース(120巻)15200.10不織布一般用
オープン
取扱い終了
代替品有
57078289J04131ケース(90巻)20200.10不織布一般用
オープン
取扱い終了
代替品有
57078307J04151ケース(60巻)30200.10不織布一般用
オープン
取扱い終了
代替品有
57078316J04161ケース(48巻)40200.10不織布一般用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57078334J04181ケース(24巻)75200.10不織布一般用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57078343J04191ケース(18巻)100200.10不織布一般用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
81958835J04181巻75200.10-一般用
オープン
取扱い終了
57078298J04141ケース(72巻)25200.10不織布一般用
オープン
取扱い終了
57078325J04171ケース(36巻)50200.10不織布一般用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81958817J041611162719JJ0010J0416 一般両面テープECO ニトムズ 11162719一般両面テープECOニトムズ1巻
509
税込560
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81958844J041984808406JJ0013J0419 一般両面テープECO ニトムズ 84808406一般両面テープECOニトムズ1箱(12巻)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57078273J041284808467JJ0006J0412 一般両面テープECO ニトムズ 84808467一般両面テープECOニトムズ1箱(60巻)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57078289J041384808449JJ0009J0413 一般両面テープECO ニトムズ 84808449一般両面テープECOニトムズ1箱(30巻)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57078307J041584808449JJ0009J0415 一般両面テープECO ニトムズ 84808449一般両面テープECOニトムズ1箱(30巻)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57078316J041684808415JJ0010J0416 一般両面テープECO ニトムズ 84808415一般両面テープECOニトムズ1箱(16巻)
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57078334J041884808440JJ0012J0418 一般両面テープECO ニトムズ 84808440一般両面テープECOニトムズ1箱(16巻)
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57078343J041984808406JJ0013J0419 一般両面テープECO ニトムズ 84808406一般両面テープECOニトムズ1箱(12巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81958808
2025-11-03
用途: 自作の食品表示シールを貼る時に
サービス業

使いやすい太さなので、助かります。長く使って行きたいです。

対象商品 : 81958844
2023-04-28
用途: 薄い紙をシールとして使うために貼って使います

幅が10cmというのは他に見当たりませんでした。
紙に貼って使うということで、できるだけ臭いが無いことを望んでましたが、思っていた以上に臭いが無く、とても満足しています。

対象商品 : 81958756
2020-07-14
用途: 普段使い

よく着くし何よりコストパフォマンスが最高に良いです。

対象商品 : 81958765
2020-04-19
用途: 手作りのマスク作り
教育・研究機関

粘着力も使い勝手も良いです。
価格も比較的安いので、ありがたいです。

対象商品 : 81958756
2018-09-14
用途: 工作に
その他業種

主に工作に使います。
価格も安く、重宝しているのですが、
ひとつだけ不満が。
剥離紙が真っ白なので、素材が白いと剥がし忘れが発生する事があります。
剥離紙にメーカー名やロゴなどの印刷があれば、もっと良いです。

対象商品 : 81958756
2018-10-10
用途: オイル交換

ダイモテープの糊が弱くこの商品、両面で着けましたが、この商品も粘着力、弱いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする