曜日別特売

グリップスペーサー W型 D10仕様

グリップスペーサー W型 D10仕様 - アートスペースグリップスペーサー W型 D10仕様 - アートスペース

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。
ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。
ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。
鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。
D10以外は鉄筋が兼用しています。
D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81964846-1箱(150個)H60
16,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
81964794-1箱(250個)H30
18,750
取扱い終了
返品不可
車上渡し
81964803-1箱(250個)H35
20,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
81964812-1箱(200個)H40
19,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
81964828-1箱(200個)H45
20,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
81964837-1箱(150個)H50
15,750
取扱い終了
返品不可
車上渡し
81964855-1箱(100個)H70
15,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
81964864-1箱(80個)H80
13,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
81964873-1箱(70個)H90
13,650
取扱い終了
返品不可
車上渡し
81964882-1箱(60個)H100
12,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81964794-65421747D10×H30- ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース 65421747ASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース1個
86
税込95
内容量に違いがあります
81964803-65421756D10×H35- ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース 65421756ASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース1個
92
税込101
内容量に違いがあります
81964812-65421765D10×H40- ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース 65421765ASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース1個
109
税込120
内容量に違いがあります
81964828-65421774D10×H45- ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース 65421774ASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース1個
119
税込131
内容量に違いがあります
81964837-65421783D10×H50- ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース 65421783ASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース1個
129
税込142
内容量に違いがあります
81964855-65421808D10×H70- ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース 65421808ASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース1個
199
税込219
内容量に違いがあります
81964864-65421817D10×H80- ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース 65421817ASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース1個
199
税込219
内容量に違いがあります
81964873-65421826D10×H90- ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース 65421826ASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース1個
229
税込252
内容量に違いがあります
81964882-65421835D10×H100- ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース 65421835ASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース1個
239
税込263
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする