| 81962466 | 1F 目地なし | 1000~2000 | (負圧)1300N/m2、(正圧)3000N/m2 | 145 | | 11日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 81962475 | 1F 目地なし | 2005~3000 | (負圧)1300N/m2、(正圧)3000N/m2 | 145 | | 11日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 81962484 | 1F 目地あり | 1000~2000 | (負圧)1200N/m2、(正圧)3000N/m2 | 156 | | 11日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 81962493 | 1F 目地あり | 2005~3000 | (負圧)1200N/m2、(正圧)3000N/m2 | 156 | | 11日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 81962502 | 2F 目地なし | 1000~2000 | (負圧)2200N/m2、(正圧)3000N/m2 | 107 | | 11日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 81962518 | 2F 目地なし | 2005~3000 | (負圧)2200N/m2、(正圧)3000N/m2 | 107 | | 11日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 81962527 | 2F 目地あり | 1000~2000 | (負圧)2200N/m2、(正圧)3000N/m2 | 116 | | 11日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 81962536 | 2F 目地あり | 2005~3000 | (負圧)2200N/m2、(正圧)3000N/m2 | 116 | | 11日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|