三洋化成
ヴァルナ ブラウン
(1件のレビュー)
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
用途
庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)
20、給水:1
カバー
なし
質量(kg)
4.63
色
ブラウン
種類
水形:6
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
12
材質(ノズル)
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.2×34×35
巻取形式
手動
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81963087
VB4-F207R
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください