三洋化成
ジュノ ホースリール
美しいフォルムと機能性を装備。
どこからでも踏むことができる円形ステップ台が便利。
用途
庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様
石目
種類
水形:6
ホース内径(Φmm)
15
材質(ノズル)
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×43.2
内容量
1個
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81963096
J5-Q206R
20、給水:1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81963105
J5-Q306R
30、給水:1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください