三洋化成
アーバン ホースリール
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
用途
庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様
石目
カバー
なし
種類
水形:6
キャスター
なし
材質(ノズル)
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.6×36×43
巻取形式
手動
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81963123
UR5-Q306R
30、給水:1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
81963132
UR4-Q506R
50、給水:1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください