曜日別特売

ジョインターメス

ジョインターメス - 三洋化成
(1件のレビュー)

サビない・軽い・ABS樹脂継手

用途ホース・機器への接続に使用します。材質ABS樹脂内容量1個
注意
※ゴムパッキンを無くさないように気をつけてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
ねじ径(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81963778JT-MH19BK193/4
オープン439
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り1点です
81963787JT-MH25BK251
オープン
取扱い終了
81963796JT-MH32BK321-1/4
オープン
取扱い終了
81963805JT-MH38BK381-1/2
オープン
取扱い終了
81963814JT-MH50BK502
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81963814
2020-09-22
用途: 散水ホースと通水ホースの連結
(農法) まくり生産組合農・林・水産業

商品内のパッキンが、外れやすい。脱着時に、紛失しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする