曜日別特売

ナイロンポリ ボイルタイプ(B)

ナイロンポリ ボイルタイプ(B) - エフピコチューパナイロンポリ ボイルタイプ(B) - エフピコチューパナイロンポリ ボイルタイプ(B) - エフピコチューパナイロンポリ ボイルタイプ(B) - エフピコチューパ
(3件のレビュー)

優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。
ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。
マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。
耐ピンホール性に優れております。

用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。材質O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)内容量1袋(100枚)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81966815CP771729140×200
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81966833CP771731140×270
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
81966842CP771732150×200
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
81966867CP771734150×250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
81966894CP771737160×250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
81966903CP771738160×260
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
81966928CP771740170×250
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
81966964CP771744180×270
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
81966998CP771747200×280
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
81967007CP771748200×300
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
81967025CP771750220×300
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
81967043CP771752240×330
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
81967052CP771753240×350
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
81967068CP771754260×350
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
81967086CP771756300×400
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
81966772CP771725120×200
オープン
989
1,088(税込)
取扱停止中
返品不可
81966955CP771743180×260
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
81966973CP771745180×280
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
81966982CP771746180×300
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
81967077CP771755260×380
オープン
3,498
3,848(税込)
取扱停止中
81966763CP771724100×300
オープン
取扱い終了
81966788CP771726120×230
オープン
取扱い終了
81966797CP771727130×230
オープン
取扱い終了
81966806CP771728130×250
オープン
取扱い終了
81966824CP771730140×230
オープン
取扱い終了
81966858CP771733150×230
オープン
取扱い終了
81966876CP771735150×280
オープン
取扱い終了
81966885CP771736160×230
オープン
取扱い終了
81966912CP771739170×210
オープン
取扱い終了
81966937CP771741170×280
オープン
取扱い終了
81966946CP771742180×200
オープン
取扱い終了
81967016CP771749200×350
オープン
取扱い終了
81967034CP771751220×320
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81967052
2022-07-23
用途: 食材の真空
合同会社アクティブ飲食業

商品の品質は問題ないです。ただもう少し安価であれば多用出来る

対象商品 : 81966763
2021-09-30
用途: さかなの冷凍
兼巳工業製造業

このサイズでこのあつみ(丈夫さ)は、初めてで、とてもよかった。

対象商品 : 81966815
2018-05-19
用途: 調理した食材を冷凍保存し、熱湯で5分ボイルしている。
株式会社ブティック1番館

他のメーカーの同等のものを使っていましたが、遜色なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする