TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途
トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
二面幅(mm)
36
寸法L(mm)
375
トラスコ品番
124-0293
質量(g)
870
タイプ
ショート
寸法H(mm)
57
寸法L1(mm)
44
寸法D(mm)
55
寸法T(mm)
17
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81969782
SMN-22S
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください