小崎商店
たわし 老鶴
調理器具・ザル類・まな板等の洗浄に。
材質
パーム+針金
厚さ(mm)
50
短辺(mm)
90
長辺(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972038
大30匁
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください