キクロン
キクロンプロ ナイロンたわし
耐久性抜群の、不織布たわしでスポンジをサンドしたタイプです。泡立ちが良く、繊維が毛玉になりにくいので、がんこな汚れ落としに。
材質
ナイロン・ポリウレタン
厚さ(mm)
20
短辺(mm)
83
長辺(mm)
110
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972354
E500たわしサンドM
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください