紙おしぼり

紙おしぼり - 嶋商事
(5件のレビュー)

ソフトな肌ざわり。布おしぼりに迫る心地よさです。コンパクトなサイズながら柔らかな肌ざわりで抜群のボリューム感。

材質パルプ100%寸法(mm)200×270短辺(mm)200長辺(mm)270内容量1袋(150本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972528RTタイムリ- 無地270200
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81972528
2023-06-22
用途: お客様用

ご来店のお客様にサービスでお出ししています。使用後は使い捨て雑巾にしています。厚手なので窓ふきやトイレ掃除にも使いやすいです。

対象商品 : 81972528
2019-12-20
用途: 飲食店のお客様用
飲食業

画像通りの商品がきちんと送られてきました。高級感があり満足しています

2021-10-21
用途: お客様へサービス
飲食業

品質には満足しているが、写真とはパッケージが違うのが疑問、商品が違うのでは?と思ってしまう。

対象商品 : 81972528
2020-12-12
用途: 飲食店でお客様に出す
有限会社KOHADA飲食業

少なくとも包装が画像と違うものが来ました。使ったことのあるタイムリーで想像していたのとは別スペックです。使ったことのあるタイムリーとは異なるちゃっちい薄っぺらものでした。厚手ではないと思います。

対象商品 : 81972528
2018-06-20
用途: 飲食イベントでの来客用
サービス業

購入前、写真では中身が透けて見えない袋だと思っていたが、実際商品が届いてみると、半透明な袋に入っていて、来客用にと高級感を期待し購入しましたが、とてもガッカリしました。写真とは一部違うとか記述があった方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする