セイコー
OPPソフトケース
食に彩りと楽しさが広がります。 お弁当や水饅頭などにどうぞ。
底径(Φmm)
55
高さ(mm)
30
材質
OPP
色
パステルグリ-ン
直径(Φmm)
116
耐用温度(℃)
-50~130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972817
9F
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください