パックタケヤマ
手提袋
シンプルで使いやすくしっかりとした素材の紙袋です。
マチ(mm)
160
幅(mm)
260
高さ(mm)
260
材質
紙 晒
短辺(mm)
160
長辺(mm)
260
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972957
H平26 晒無地 新
1袋(50枚)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88629388
H平26 晒無地 新
1ケース(50枚×4袋)
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980