曜日別特売

スベリ止付手袋

スベリ止付手袋 - 中村
(1件のレビュー)

滑り止め付きでしっかりとした手袋です。働く人の強い味方!アウトドアやレジャーにも活躍します。

機能滑り止め付材質手袋:綿・アクリル混紡、すべり止め:塩化ビニール質量(g)52入数(双)5全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10質量(g/ダース)290内容量1袋(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
質量(g/ダース)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819734385229022810205手袋:綿・アクリル混紡、すべり止め:塩化ビニール
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81973438
2022-08-09
用途: 生活全般色々な場面で使用
農・林・水産業

滑り止め加工された軍手は生活必需品です。
少し厚めの軍手で丈夫なので長く使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする