曜日別特売

タピオカ用極太ストロー

タピオカ用極太ストロー - 羽柴化成工業タピオカ用極太ストロー - 羽柴化成工業
(7件のレビュー)

カラフルなストローで、ドリンクに華を添えてみませんか。タピオカや果肉も吸える、太めのタイプです。

内容量1袋(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
包装形態
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973666ストレートストロー20021012バラ4色アソートポリプロピレン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81973666
2023-04-20
用途: ちょっとミスった。
飲食業

コーヒーゼリーのドリンク用としてつまらないようにタピオカ用のやつを買ったけど、ここまで太くなくてもよかったかな。
と、ゆーより黒とかの一色のやつのほうが高見えしたからちょっとカラフルだし、完全に私のミス。
でも使う分には問題ないのでとりあえずこちらを使い切ろうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 81973666
2022-11-04
用途: 飲酒検査の測定時
有限会社東北電気設備工事

飲酒チェッカ-に、除菌の為に使用。太さサイズが丁度良い

対象商品 : 81973666
2022-09-28
用途: 指輪ケースの中芯に使いました。
ファースト設計室建設業・工事業

とても良いサイズでよかったです。良い感じでした。ありがとうございます。

対象商品 : 81973666
2019-09-24
用途: タピオカドリンク用
飲食業

茹であがり10mm~11mmのタピオカドリンクに使用していますが何ら問題ないです。
またリピしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 81973666
2019-08-18
用途: タピオカドリンクの販売
飲食業

タピオカドリンクをカップにアレンジして使用しています。カラーもバリエーションがあってストライプの色柄か゛可愛い。長さが長いので用途の幅が広がり満足。

2019-09-18
用途: タピオカ販売に使用してます。
飲食業

カラフルでお値段もお手頃です。
また次回も使いたいとおもいます。

対象商品 : 81973666
2019-06-13
用途: イベント出店の際に使用してます。
花いかだ飲食業

昨今のプラスチック問題が多数増えて来ているので紙製ストローがあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする