曜日別特売

フレックスストロー KS

フレックスストロー KS - 春日商事フレックスストロー KS - 春日商事
(5件のレビュー)

フレックス(曲がる)タイプです。5色アソートですので、業務用やパーティーにもおすすめです。

商品タイプフレックスストロー5色アソート長さ(mm)210直径(Φmm)6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
直径(Φmm)
長さ(mm)
材質
入数(個)
外装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819736841箱(500本)フレックスストロー6210PP5色アソート500なし
オープン
519
571(税込)
当日出荷
886296341ケース(500本×30箱)フレックスストロー6210PP5色アソート15000なし
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81973693袋入1箱(500本)フレックスストロー6210ストロー:PP、袋:紙5色アソート500あり
オープン
取扱い終了
88629643袋入1ケース(500本×20箱)フレックスストロー6210ストロー:PP、袋:紙5色アソート10000あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: デイサービスでの飲み物提供時
有限会社佐藤鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

まず、安いのが助かる。裸で箱入りなので取り出しやすく、保管も積み重ねができる。使い捨てなので、コストダウンできるのであれば、着色なしでも良い。

対象商品 : 81973693
2022-08-29
用途: お客さんの飲み物用
御食事処ひょっとこ飲食業

個装包装でこの値段!お値打ちです。色の種類もあって
使いやすい

対象商品 : 81973684
2022-05-26
用途: フリードリンクに付けてます。
HK LOUNGE飲食業

特に問題も無いのでリピートさせて頂いております。
フリードリンクは何杯もお飲みになるので助かってます。

対象商品 : 81973693
2022-01-27
用途: 業務用
株式会社ファインズインターナショナル不動産業

この商品は、お値段相応。業務用で、十分に使えます。

対象商品 : 81973693
2020-08-25
用途: ミックスジュース用に買いました
製造業

ミックスジュースやフロートの飲み物にお出ししてます、安くていい感じ。曲がるので子供さん用にも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする