曜日別特売

4灯シーリングライト(スチールシェード)

4灯シーリングライト(スチールシェード) - オーム電機4灯シーリングライト(スチールシェード) - オーム電機4灯シーリングライト(スチールシェード) - オーム電機4灯シーリングライト(スチールシェード) - オーム電機4灯シーリングライト(スチールシェード) - オーム電機
(1件のレビュー)

木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。
4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。
壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)

口金E26消費電力(W)240付属品保証書・取扱説明書幅(mm)800直径(Φmm)(セード)130高さ(mm)345質量(g)2200奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)設置場所屋内用調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
※電球は別売(LED対応):全長120mm×最大径60mm以下、消費電力(白熱電球60W以下、電球型蛍光灯15W以下、LED電球形…10W以下)質量110g以下の電球がお使いいただけます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81993074LT-YN40AW-Wホワイト
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
81993083LT-YN40AW-Kブラック
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81993083
2020-06-05
用途: キッチンの電灯
アイデザインホーム株式会社建設業・工事業

少し暗く感じていたので交換用に購入しました。4カ所、切り替えで2か所を照らすことができてとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする