曜日別特売

クリア白熱電球(2個入り)

クリア白熱電球(2個入り) - オーム電機クリア白熱電球(2個入り) - オーム電機クリア白熱電球(2個入り) - オーム電機
(1件のレビュー)

旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。

口金E26定格寿命(時間)1000電球の種類白熱電球内容量1箱(2個)
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81994587LC100V40W55/2P40PS55
258
249
274(税込)
当日出荷
81994596LC100V60W55/2P60PS55
258
249
274(税込)
当日出荷
81994605LC100V100W60/2P100PS60
288
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81994587
2019-01-06
用途: シャンデリア球として使用
サービス業

入手しづらくなっている白熱球がコンスタントに入手できるのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする