オーム電機
テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合
最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下
材質
スチール、木
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(最大)40
スイッチ
中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)
990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×130×400
電源コード(m)
1.5
色(本体)
ダークブラウン
アーム
フレキシブル
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81994806
TT-YN10AW
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください