オーム電機
テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合
最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下
本体質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×130×415
消費電力(W)
(最大)60
電源コード(m)
1.5
色(本体)
ダークブラウン
材質
スチール、木
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ
中間スイッチ(ON/OFF)
アーム
フレキシブル
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81994815
TT-YN10BW
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください