尾西食品
災害対策食糧安心缶 けんちん汁 30食分
保存性に優れた缶詰と、使い勝手の良い備品一式をセットしました。
災害発生時や調理施設等の使用が不可能な場合にとてもお役にたちます。
有効期間
30か月
セット内容
けんちん汁缶詰(1号缶・3kg)×2缶、味噌汁カップ(蓋付き)×30個、割り箸×30膳、缶切り×1個、お玉×1本
原材料
野菜(大根(国産)、人参、じゃが芋、椎茸、ごぼう、わらび)、こんにゃく、車麩(小麦を含む)、醤油(大豆を含む)、鶏肉、植物油脂、油あげ、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(鶏肉を含む)、食塩 / 調味料(アミノ酸等)
栄養成分
熱量:51kcal、たんぱく質:2.1g、脂 質:2.4g、炭水化物:5.8g、食塩相当量:1.1g
内容量
1セット
注意
※缶詰の開封には添付の缶切りをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81992846
-
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,342
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください