曜日別特売

ボディークランプ 24.6mm TYPE-2

ボディークランプ 24.6mm TYPE-2 - HYPERPRO(ハイパープロ)ボディークランプ 24.6mm TYPE-2 - HYPERPRO(ハイパープロ)

ストリートレンジを重視した性能で、低価格を実現。
ハイスペックのスポーツパッドと同じシンタードメタル系の素材を使った焼結製造の製品です。ストリートレンジでの使用を重視し、スポーツパッド本来の性能と低価格を実現した、スポーツストリートパッドです。
ローター攻撃性を抑え、気候や温度に左右されずらく安定した性能を発揮します。一般道から連続するワイディング走行まで常に安定した性能を発揮します。
1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
■定価価格でありながら高水準のブレーキ性能
■天候に左右されない安定した制動力
■カッチリしたブレーキタッチとリニアなフィーリング
■メタルパッド特有のブレーキ鳴きを極力抑えたストリート設計
■ローターダメージを極力抑えた特性

仕様M8/P1.25/ボルト長25mm内容量1個
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8202416322161246
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする