鈴木油脂工業(SYK)
カプラスルー
(1件のレビュー)
スプレーするだけで、各種自動車、機械、器具の電気系統の接触不良になった箇所の接点部分の復帰が速やかに得られ電気の流れが回復する。
用途
通電不良箇所にスプレー
成分
無色透明液体
引火点(℃)
-5以下
揮発分
高い
密度
0.74(20℃)
外観
白色の粘調のある液体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.11L
燃焼性
あり
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(220mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82291728
S-025
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください