BOLL
刃物用オイル
刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
対応材質
鉄
主な用途
サビ止め、ツヤ出し
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82786034
HB-100N
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください