リプラギ
リプラギコイル台
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途
製品保管や緩衝材として
材質
ポリエチレン+エラストマー
色
黒
質量(kg)
29.5
高さH×幅W×長さL(mm)
60×500×1600
耐熱温度(℃)
80~100
内容量
1台
注意
※曲げ強度は木材よりも劣ります。
※個人宅向けの配送は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82658984
3型
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650