リプラギ
リプラギフロアーマット
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途
製品保管や緩衝材として
色
黒
耐熱温度(℃)
80~100
内容量
1枚
注意
※曲げ強度は木材よりも劣ります。
※個人宅向けの配送は致しかねます。
※屋外使用の場合は反りが発生する場合がございます。
※水・油等で濡れた状態のリプラギR製品は滑りやすくなりますので、ご注意下さい。
※平面圧縮荷重に対しては優れた耐久性を示しますが、局部荷重や曲げ荷重に対しては変形しやすく、破損の可能性がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さH×幅W×長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659054
K1
ポリエチレン主体
18.8
12×917×1840
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82659106
K6
ポリエチレン主体
21.7
12×1100×1800
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82659088
K2
ポリエチレン+エラストマー
18.8
12×917×1840
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82659124
K4
ポリエチレン+エラストマー
21.7
12×1100×1800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
離島
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330