アズワン
ラボラック(Uシリーズ)
毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。
奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。
棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品
上下・左右連結金具、耐震固定金具
材質
(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚
寸法(mm)
880×475×850
質量(kg)
35
棚板数(枚)
3
棚ピッチ(mm)
60
アズワン品番
3-5671-45
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下段での使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83389635
NLS-U900T
¥
65,000
¥
64,900
¥
71,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000