共和[輪ゴム・ゴムバンド]
サンフティパッドS
傷に固着しにくいパッドが、血液や体液をすばやく吸収します。
通気性・伸縮性に優れています。
皮膚への刺激が少ない仕様です。
用途
創傷面の保護
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
テープ部/不織布、パッド/レーヨン・合成繊維・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83390615
NO.4050
1箱(50枚)
20×30
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
83390624
NO.6070
1箱(50枚)
30×40
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
83390633
NO.6090
1箱(50枚)
30×60
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83390642
NO.8010
1箱(30枚)
40×70
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
83390658
NO.10135
1箱(30枚)
50×90
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください