アズワン
小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。
省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)
冷蔵43+製氷5
定格消費電力(W)
68
質量(kg)
14
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内寸法(mm)
(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190
冷却方式
コンプレッサー方式
外寸法(mm)
450×450×510
アズワン品番
2-2041-11
庫内温度(℃)
約5
内容量
1個
注意
※サイドガードおよびイルリガートルは付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83390868
ZR-48
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください