エリートバッグ社
訪問看護用バッグ コミュニティーズ
前ポケット内に針回収容器などを固定するホルダーが付いています。付属のアンプルポーチは19本収納可能です。容量をキープしながらもコンパクトデザイン。可愛いフォルムです。
付属品
透明ポーチ×1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本
材質
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×255×140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25508824
EB01.008
ブルー
1.35、【最大収納】約3.5
8-2247-31
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
83390913
EB01.009
ピンク
1.35
8-2247-32
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
83390904
EB01.008
ブルー
1.35
8-2247-31
¥
16,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください