曜日別特売

ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー)

ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー) - ナビス(アズワン)ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー) - ナビス(アズワン)
(3件のレビュー)

柔らかくしなやかでフィット性に優れています。
ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。
濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
メディカルグレードのニトリル手袋。

仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応材質ニトリル(装着側/クロリネーション)厚さ(mm)0.05(掌部)全長(mm)240タイプ左右兼用加工指先エンボス加工箱寸法(mm)200×110×60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
関連資料:(0.27MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83391044-L
1,500
1,485
1,634(税込)
当日出荷
83391053-M
1,500
1,485
1,634(税込)
当日出荷
83391062-S
1,500
1,485
1,634(税込)
当日出荷
83391078-SS
3,200
3,168
3,485(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: PCR実習
学校法人芝浦工業大学教育・研究機関

フィット感が良く柔らかくて使いやすい。また。使用後の後始末も楽な手袋です。

2024-11-17
用途: PCR実験
教育・研究機関

薄くて丈夫な手袋です。大変使いやすく満足しています。

対象商品 : 83391078
2023-11-07
用途: 化学実験、分析
その他業種

SSサイズの手袋がなかなか希少なので貴社商品を重宝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする