カラフル注射台(ネスティングタイプ)

カラフル注射台(ネスティングタイプ) - アズワンカラフル注射台(ネスティングタイプ) - アズワンカラフル注射台(ネスティングタイプ) - アズワンカラフル注射台(ネスティングタイプ) - アズワン

ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。
ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。

材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ビニールレザー・ウレタン質量(kg)約4.3高さ(mm)560~800クッション240×185×50mmベース径(Φmm)465内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83391087GS-P8-8270-11ピンク
19,200
19,100
21,010(税込)
翌々日出荷
83391096GS-B8-8270-12ブルー
19,200
19,100
21,010(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする