空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
混率(%)
コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
内容量
1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82688314
KU90550C06S1
S
シルバー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82688348
KU90550C06S8
6L
シルバー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
82688366
KU90550C06S9
7L
シルバー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82688384
KU90550C14S1
S
ダークブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
82688418
KU90550C14S8
6L
ダークブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
82688445
KU90550C14S9
7L
ダークブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82688472
KU90550C17S1
S
モスグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82688497
KU90550C17S8
6L
モスグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82688524
KU90550C17S9
7L
モスグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82688542
KU90550C24S1
S
ライトブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
82688567
KU90550C24S8
6L
ライトブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82688585
KU90550C24S9
7L
ライトブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください