曜日別特売

空調服(R) ワンタッチファン

空調服(R) ワンタッチファン - 空調服空調服(R) ワンタッチファン - 空調服
(10件のレビュー)

高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。

用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個グレー種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82731793FAN2200G
オープン
3,100
3,410(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82731793
2025-11-02
用途: 機械メンテナンス時
建設業・工事業

今年の夏は暑かったので重宝しました。7ボルトしかないのでそれほど涼しくはなりませんが、無いよりは随分マシになります。

2025-10-22
用途: 家庭菜園で夏場の作業用に暑さ対策として
農・林・水産業

家庭菜園で夏場の作業用に風量も強くてとても良いです。
熱中症対策になります。しかし気温が35度前後になると効果が無くなります。

対象商品 : 82731793
2022-08-03
用途: 仕事の作業服にかかせない。常時、必要なもの。
その他業種

同じものですが新品のキレイな商品が届いたので大変満足しました。

対象商品 : 82731793
2021-07-10
用途: 農作業
農・林・水産業

途中でファンが壊れることがあり、予備として購入しました
発送も早く助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 82731793
2021-08-02
用途: 建設系
建設業・工事業

ファンが故障し注文しました。合うか心配でしたが、大丈夫で、早くの発送で助かりました。

対象商品 : 82731793
2019-09-13
用途: 草刈り時に使用
株式会社岩屋営農農・林・水産業

ワンタッチ型は手軽で良いが、少しの衝撃で外れる事がある。何らかの
改善策があれば良いが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 82731793
2018-08-02
用途: 建設工事監督
有限会社 伸和電設電気・ガス・熱供給・水道業

夜間作業で使っていてファンだけが壊れて困っていました。在庫があったのかすぐに届き、商品も誤りもなく良かったので助かりました。今後も利用させて貰います。

1が参考にしています
対象商品 : 82731793
2018-05-27
用途: 夏季空調がない作業場での作業に
株式会社須藤オルガン工房

従来空調服に付属していたファンよりも着脱が容易で確実になっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする