曜日別特売

空調服(R) ワンタッチファン

空調服(R) ワンタッチファン - 空調服空調服(R) ワンタッチファン - 空調服
(6件のレビュー)

高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。

用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82731818FAN2200B
オープン
3,100
3,410(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82731818
2022-12-12
用途: 空調服の予備用
製造業

今年6月に空調服を購入し従業員から非常に評判もよく毎日使用していたので、万一を考え予備として購入。耐用時間は2,000hとの事なので出番は来年以降になるかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 82731818
2022-06-11
用途: 金属加工及び設置
矢部鉄建建設業・工事業

初期の空調服ファンが壊れて自分で直して使っていました
狭い現場ではファンを痛めることが多くそのうち壊れると思っていましたが
ファンが取れて変な音が出るようになり困っていました
5年使っていればしょうがないですね
今回購入したファンはワンタッチで作業着の厚みに関係なく即取り付け可能です
初期の代替品として購入しましたがとても良い商品です

1が参考にしています
対象商品 : 82731818
2020-08-10
用途: 空調服着用時
電気・ガス・熱供給・水道業

特に悪くなったわけでもないがケーブルを購入する際に一緒に購入しました。さすが新品だけあって交換して使用したがいい具合に風を起こしてくれるので、ファンも消耗品として考えるべきかと思いました。ファンも総稼働時間とかあるのでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 82731818
2020-08-01
用途: 夏の外仕事で使用
製造業

この商品と、綿・ポリ混紡ワーク空調服TM KU90470 と リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019) の セットを注文できず、それぞれバラでまとめて注文し、購入した。去年(2019年)会社側でセットを買ってもらい、服が一着しかなかったので替えの服とバッテリーの予備があればと思い自分で購入した。これは良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 82731818
2018-07-22
用途: 熱中症予防対策
新和建設株式会社建設業・工事業

ストック用に購入しました。旧モデルより脱着しやすく、とても満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 82731818
2019-07-29
用途: 整備の際に
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチで取り付けできるのは良いと思ったが、反面簡単に外れてしまう。またワンタッチといっても固定ツメの位置がわからないとはめられないので、ネジ式のほうが使いやすい気がする。
作業中にファンに力がかかって外れてしまったとき、服のファン位置によっては脱がないと再固定できないので不便。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする