空調服(R) 金属フィルター

空調服(R) 金属フィルター - 空調服空調服(R) 金属フィルター - 空調服
(1件のレビュー)

■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます
■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)

用途空調服オプションパーツセット内容金属フィルターS 2個材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)質量(g)72(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20アズワン品番64-8525-08内容量1セット(2個)
注意
●金属フィルターを装着しても完全には火花の流入は防げません。
●使用環境には十分注意の上、ご使用ください。
●できるだけ難燃素材の空調服(R) (KU91730・KU92240)と併用ください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82731958FMT500S
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82731958
2021-06-17
用途: 草刈り時の防塵、ファンガードとして使用
建設業・工事業

空調服系のファンであればだいたい取り付けられると思いますが
ファンの空調服の外に出る部分が分厚かったり、横に広がっていると
取り付けられない可能性があります。
網目が細かいため切りくずや虫の侵入を防ぎ
金属製なので硬い草や木の枝がファンに当たることがありません。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする