曜日別特売

空調ヘルメット(R) HMAC02

空調ヘルメット(R) HMAC02 - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02 - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02 - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02 - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02 - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02 - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02 - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02 - 空調服
(1件のレビュー)

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。

セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25内容量1セット
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ヘルメットは付属いたしません。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調ヘルメット」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82731976HMAC02
オープン
6,890
7,579(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-27
用途: 屋外での土木作業
建設業・工事業

効果は実感できるが涼しいと感じるほどではない。
 本体は袋状になっていて、ファンで吸い込んだ空気をヘルメット内に導くようになっている。
 ケーブルは胸ポケットまで届く長さがあり延長ケーブルをつなげるとズボンのポケットまで届く。
 本体から空気が漏れるため、本体が接触する後頭部や首に不快感はない。
 本体外側はあまり汚れないが、ファンが吸い込むチリやホコリで内側に
汚れが溜まりやすい。
 ズレ防止のためにヘルメットに付けるクリップを一緒に購入したほうがよい。

13が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする