BUFFALO(バッファロー)
〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 八木式指向性アンテナ
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
RoHS基準値準拠
動作環境
温度:-30~75℃
湿度:20~95%
気圧:800~1060hPa
準拠規格
TELEC
質量(kg)
約2.0
取付
マストマウント方式 仰角可変±20°
外形寸法(mm)
544×117
コネクタ形状
N-J型同軸コネクタ
周波数範囲(MHz)
2400~2497(1~14ch)
耐水性
防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ
屋外八木式アンテナ
アズワン品番
64-3801-37
指向性
垂直面半値角32±5°水平面半値角32±5°
適合マスト径(Φmm)
25~48.6(40A)
耐風速(m/s)
60以下
アンテナ利得(dBi)
絶対利得14dbi(アンテナコネクタ端)
耐用年数(年)
8
偏波
垂直偏波
入力電力(W)
最大10
VSWR
1.5以下(同軸ケーブル含む)
内容量
1式
注意
※5GHz帯の通信には利用できません
※環境により,通信可能距離は異なります。
※アクセスポイント,ケーブルは別売です。
※規格上の理論値による数値です。実際の数値は設置する環境によって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83381978
WLE-HG-DYG
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください