BUFFALO(バッファロー)
〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型指向性アンテナ
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
動作環境
温度:-30~75℃
湿度:20~95%
気圧:800~1060hPa
準拠規格
TELEC
取付
マストマウント方式
質量(g)
約400
コネクタ形状
N-J型同軸コネクタ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
111×115×154(仰角0°時)
周波数範囲(MHz)
2412~2484(1~14ch)
耐水性
防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ
屋外平面アンテナ
アズワン品番
64-3801-35
指向性
垂直面 半値角58±5°、水平面半値角65±5°
適合マスト径(Φmm)
16~48.6(40A)
耐風速(m/s)
60以下
アンテナ利得(dBi)
絶対利得9dbi以上(アンテナ単体)
耐用年数(年)
8
偏波
垂直偏波
入力電力(W)
最大10
VSWR
1.5以下(同軸ケーブル含む)
内容量
1式
注意
※5GHz帯の通信には利用できません
※環境により,通信可能距離は異なります。
※アクセスポイント,ケーブルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83381987
WLE-HG-DA
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください