Class10 microSDHCカード SD変換アダプター付

Class10 microSDHCカード SD変換アダプター付 - BUFFALO(バッファロー)Class10 microSDHCカード SD変換アダプター付 - BUFFALO(バッファロー)Class10 microSDHCカード SD変換アダプター付 - BUFFALO(バッファロー)Class10 microSDHCカード SD変換アダプター付 - BUFFALO(バッファロー)Class10 microSDHCカード SD変換アダプター付 - BUFFALO(バッファロー)Class10 microSDHCカード SD変換アダプター付 - BUFFALO(バッファロー)

SDスピードクラス Class10対応
無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
さまざまな用途で活躍

規格
microSD Specification Ver.2.00準拠
SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠
対応機種
microSDHC対応メモリーカードスロット搭載機器
SDHC対応メモリーカードスロット搭載機器
USB端子搭載のWindows パソコン(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)
USB端子搭載のMac(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)
動作環境
温度:0~60℃
湿度:20~90%
付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き質量(g)約0.4種類マイクロSDHCメモリーカード電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1SDスピードクラスCLASS10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83382425RMSD-16GC10AB16GB64-3798-55
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83382434RMSD-32GC10AB32GB64-3798-56
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする