曜日別特売

iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型

iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 - BUFFALO(バッファロー)iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 - BUFFALO(バッファロー)iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 - BUFFALO(バッファロー)iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 - BUFFALO(バッファロー)iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 - BUFFALO(バッファロー)

iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠

商品構成
キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)
※iPad Airは付属されておりません。
動作時間
連続動作時間/約149時間※1
連続待機時間/約44日※1
想定使用可能時間/約70日※1※2
※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。
※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。
パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)約10
磁性体(鉄鋼の机など)約3
※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。
ブラックキーピッチ(mm)15キーストローク(mm)2.2質量(g)約267接続方式無線対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まずキー配列英語配列タイプ、79キー電波形式FH-SS方式キー方式パンタグラフ電波周波数(GHz)2.4帯無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2プロファイルHID(Human Interface Device)内容量1台
注意
※対応機種はiPad Air(第1世代)・iPad Air 2(第2世代)・Apple iPad (第5世代) 2017年
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83382967BSKBB25BK
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする